Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
C600VFSCS | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | C600VFSCS | Indoor Color Board Camera with On-screen Display Functions, Black Housing

  • Réf. fabricant C600VFSCS
  • PART #553137
Environment: INDOOR
Form Factor: BOX
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: NO
Resolution: 600 TVL
Signal Process: ANALOG
Caractéristiques
  • Day/Night - Color/BW/Auto
  • Camera titles - up to 15 characters
  • Full OSD operation
  • Mirror image - horizontal
  • Privacy Screens- Up to 8 zones
  • 2:1 interlace scanning system
  • Internal synchronization
  • BLC/HLC/Off backlight compensation
  • High / MidLow / Off AGC
  • On/Off 2DNR
  • On/Off (4 zone) motion detection
  • On/Off mirror, On/Off park line (for parking assistance)
  • 0 - 31 ft (level adjustable) sharpness
  • Auto - 64 points defect compensation
  • - 4 to 140 deg F storage temperature
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires