Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
C606 A 606 W/KB609-1 | FALCON LOCK

FALCON LOCK | C606 A 606 W/KB609-1 | C606 A 606 W/KB609-1 6P,COMB CORE W/CONTROL KEY 2-PIECES(1 LK,1 KEY)

  • Réf. fabricant C606 A 606 W/KB609-1
  • PART #CS493775
: -----
: 6
: 606
: BEST A
: KD
: SFIC
Cylinder Type: SMALL FORMAT IC CORE (BEST)
Finish: US 4 SATIN BRASS
Keying: KEYED DIFFERENT
Keyway: BEST A
Pin Length: 6 PIN OR DISC
Product Type: INTERCHANGEABLE CORE
Sales Category: INTERCHANGEABLE CORE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires