Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
C6ESRW | HUBBELL PREMISE WIRING

HUBBELL PREMISE WIRING | C6ESRW | Cable, Nxtspd, C6 Enhanced, Riser, Wh, Sp

  • Réf. fabricant C6ESRW
  • PART #CM-00424HUB-6E-01
Category: CATEGORY 6
Conductor Size: 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID
Conductor/Pair Count: 4 PAIR
Fire Rating: RISER
Jacket Color: WHITE
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: DATA
Description

Cable, Category 6 Enhanced UTP, Riser, White, Spool. Sweep tested to 750MHz; Headroom over TIA and ISO Category 6 requirements to 500MHz; Backward compatible to Category 5e, 5, and 3; .235 OD provides easy cable routing for TSB-155 applications. Specifications: 23 AWG solid bare copper; Insulation: CMP: FEP, CMR: Polyolefin; Jacket: CMP: Low-Smoke PVC, CMR: PVC; NVP: Plenum 70%; Riser 68%. UL Verified 568-C.2 Category 6 compliant; ISO 11801 Class E Category 6; UL Listed

Spécifications
  • RoHS: Y
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires