Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
C6F1109010 | BELDEN

BELDEN | C6F1109010 | Cat 6+ Mod Patch Cord, Bonded-Pair, 4-Pair, 24 AWG Solid, CMR, T568A/B, White, 10ft

  • Réf. fabricant C6F1109010
  • PART #600719
Category: CATEGORY 6
Color: WHITE
Connector Type: RJ45 TO RJ45
Family: INDUSTRIAL GENERAL PURPOSE
Lengths: 10 FT. : 3.05 M
Market Name: INDUSTRIAL OTHER
Shielded: F/UTP - FOILED/UNSHIELDED TWISTED PAIR
Sub Family: PATCH CORD
Type: PATCH CORDS
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires