Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
C6RPEOR | HUBBELL PREMISE WIRING

HUBBELL PREMISE WIRING | C6RPEOR | Cable, Hpw, C6, Plenum, Or, Reelex, LC

  • Réf. fabricant C6RPEOR
  • PART #CMP-00424HUB-6M-08
Category: CATEGORY 6
Conductor Size: 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID
Conductor/Pair Count: 4 PAIR
Fire Rating: PLENUM
Jacket Color: ORANGE
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: DATA
Description

Cable, Category 6 UTP, Plenum, Orange, Reelex Box. Sweep tested to 450MHz; Headroom over TIA and ISO Category 6 requirement; Backward compatible to Category 5e, 5, and 3. Specifications: 23 AWG solid bare copper; Insulation: CMP: FEP; Jacket: Plenum, FRPVC; NVP: Plenum 70%; IEEE 802.3af (PoE); ISO/IEC 11801; UL Listed

Spécifications
  • RoHS: Y
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires