Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
C6RPW | HUBBELL PREMISE WIRING

HUBBELL PREMISE WIRING | C6RPW | Cable, Nxtspd C6, Plenum, Wh, Relx, 500Mh

  • Réf. fabricant C6RPW
  • PART #CMP-00424HUB-6-01
Category: CATEGORY 6
Conductor Size: 23 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID
Conductor/Pair Count: 4 PAIR
Fire Rating: PLENUM
Jacket Color: WHITE
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: DATA
Description

Cable, Category 6 UTP, Plenum, White, Reelex Box. Sweep tested to 550MHz; Headroom over TIA and ISO Category 6 requirement; Backward compatible to Category 5e, 5, and 3; .220 OD designed for efficient cable routing and bundling. Specifications: 23 AWG solid bare copper; Insulation: CMP: FEP, CMR: Polyolefin; Jacket: CMP: Low-Smoke PVC, CMR: PVC; NVP: Plenum 70%; Riser 68%. UL Verified 568-C.2 Category 6 compliant; ISO 11801 Class E Category 6; UL Listed

Spécifications
  • RoHS: Y
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires