Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
C8850P-2ACT | WIREMOLD

WIREMOLD | C8850P-2ACT | Ac8850 plate with (2) 6a bezels

  • Réf. fabricant C8850P-2ACT
  • PART #348189
Loaded: NO
Mounting: FLUSH MOUNT
Number of Ports: 2
Wiring: FIBER
Description

For AC8850 Box. Includes one (2) Wiremold CM Series Open System adapters. NOTE: AC8850 is a single-service box. Power plates cannot be used in conjunction with communication plates.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires