Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
C955-722 RHR | CORBIN RUSSWIN INC

CORBIN RUSSWIN INC | C955-722 RHR | C955-722 RHR CITATION,CLASSROOM,722 FINISH F/ED5000,RHR

  • Réf. fabricant C955-722 RHR
  • PART #CS504275
Grade: ANSI GRADE 1
Product Type: EXIT DEVICE TRIM
Sales Category: EXIT DEVICE TRIM
Trim / Function: CLASSROOM FUNCTION
Trim Design: FLAT LEVER WITH RETURN, ROSE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires