Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
C987 626 | FALCON LOCK

FALCON LOCK | C987 626 | C987 626 138 IC MORT,6&7P,FALC MA LESS SFIC CORE

  • Réf. fabricant C987 626
  • PART #CS463298
Cam: CLOVERLEAF
Cylinder Type: IC MORTISE CYLINDER SHELL
Finish: US26D SATIN CHROME
Length - Inches: 1-3/8
Pin Length: 6 PIN OR 7 PIN
Product Type: CYLINDER ACCESSORIES
Sales Category: CYLINDER SHELL
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires