Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CA1H312-07F010 | COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS

COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | CA1H312-07F010 | GigaSPEED XL GS8E K317 Keyed to GS8E Non-keyed Modular Patch Cord, red jacket, 10 FT

  • Réf. fabricant CA1H312-07F010
  • PART #MM10-SMXC6NK-03
Category: CATEGORY 6
Color: RED
Connector Type: RJ45 TO RJ45
Family: GIGASPEED XL
Lengths: 10 FT. : 3.05 M
Market Name: SYSTIMAX SCS
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Sub Family: GS8E PATCH CORDS
Type: PATCH CORDS
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires