Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CA21100020A06 | BELDEN

BELDEN | CA21100020A06 | CBL ASSY BONDED PR 23-4/PR SOLPRE-TERM CAT6A IP10 10GX CMR 20' 6 CABLES BLACK

  • Réf. fabricant CA21100020A06
  • PART #MM20-BNT10GX-02
Category: CATEGORY 6A
Color: BLACK
Family: 10GX
Lengths: 20 FT. : 6.1 M
Sub Family: PS6+ PATCH CORDS
Type: TRUNK CABLES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires