Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CA21102003 | BELDEN

BELDEN | CA21102003 | CBL ASSY MOD 23-4PR SOLID BC CAT6A IP10 10GX T568A/B 3FT RED CORD/CLEAR BOOT

  • Réf. fabricant CA21102003
  • PART #MM03-BNT10GC-03
Category: CATEGORY 6A
Color: RED
Connector Type: RJ45 TO RJ45
Family: 10GX
Lengths: 3 FT. : 0.91 M
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Sub Family: PS6+ PATCH CORDS
Type: PATCH CORDS
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires