Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CA5-31M | ABB

ABB | CA5-31M | 4-pole front mounting, standard auxiliary contact block, 3 N.O & 1 N.C

  • Réf. fabricant CA5-31M | 1SBN010040R1131
  • PART #517781
Rating: IP20
Type: MISCELLANEOUS
Applications

For A45 - AF1650 Operating Auxiliary Circuits And Control Circuits

Spécifications
  • Voltage Rating: 690 V
  • Amperage Rating: 4 A At 220/240 V AC, 6 A At 24/127 V AC, 3 A At 380/440 V AC, 2 A At 500/690 V AC, 0.55/69 A At 125 V DC, 6/144 A At 24 V DC, 0.3/75 A At 250 V DC, 2.8/134 A At 48 V DC, 1/72 A At 72 V DC
  • Frequency Rating: 50/60 Hz
  • Operating Cycles: Electrical Switching Frequency: 1200 Cycles/hr, Mechanical Switching Frequency: 3600 Cycles/hr
Infos techniques et normes

RoHS Compliant

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires