Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CAB1 | CRIMSON AV

CRIMSON AV | CAB1 | I-Beam Clamp

  • Réf. fabricant CAB1
  • PART #703462
Description

Heavy duty I-beam clamp compatible with all standard 1.5" NPT interfaces weighing up to 350lb. Combine with Crimson E-series fixed extensions or EA-series adjustable extensions. Adapter mounts to I-beams up to 12".

Caractéristiques
  • Mounts to I-beams up to 12"
  • Compatible with all ceiling extensions and components that use standard 1.5" NPT interface
  • Through-column cable routing for an uncluttered look (fits standard VGA connector)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires