Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CAL4-11 | ABB

ABB | CAL4-11 | CAL4-11 Auxiliary Contact Block

  • Réf. fabricant CAL4-11
  • PART #489974
Rating: IP20
Type: MOTOR STARTERS/PROTECTION
Applications

For Block Contactors. The auxiliary contact blocks are used for the operation of auxiliary circuits and control circuits

Spécifications
  • Contact Configuration: 1 NO 1NC (Auxiliary)
  • Wattage: 144 W At 24 V DC, 134 W At 48 V DC, 72 W At 72 V DC, 69 W At 125 V DC, 62 W At 220 V DC, 68 W At 250 V DC, 60 W At 400/600 V DC, 65 W At 500 V DC
  • Connection: Screw Terminal
  • Wire stripping leng10
Infos techniques et normes

CE, GOST Certified, RoHS Compliant

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires