Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CAL5-11 | ABB

ABB | CAL5-11 | Side Mount, Auxiliary Contact Block

  • Réf. fabricant CAL5-11
  • PART #489975
Rating: IP20
Type: MOTOR STARTERS/PROTECTION
Spécifications
  • Contact Configuration: 1 NO 1NC (Auxiliary)
  • Size: 12 mm Width X 74 mm Height X 62 mm Depth
  • Making capacity: 10 x Ie AC-15
  • Breaking capacity: 10 x Ie AC-15
  • Power loss: 0.1 W per pole
  • Endurance: Mechanical: 10 Million Cycles
  • Enclosure: IP20
  • Voltage Rating: 24 V (Main), 690 V (Auxiliary)
  • Insulation Voltage: 690 V (IEC 60947-5-1 And VDE 0110), 600 V (UL/CSA)
  • Operating Current: AC-15: 4 A At 220/240 V, 6 A At 24/127 V, 3 A At 380/440 V, 2 A At 500/690 V, DC-13: 0.55/69 A At 125 V, 6/144 A At 24 V, 0.3/75 A At 250 V, 2.8/134 A At 48 V, 1/72 A At 72 V
Infos techniques et normes

UL Listed, RoHS Compliant

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires