Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CAT12CD1B | ERICO

ERICO | CAT12CD1B | 3/4" Diameter J-Hook for 7/8"-1" round or 3/4" square pedestal, 20 PK

  • Réf. fabricant CAT12CD1B
  • PART #388410
Type: J-HOOKS
Caractéristiques
  • Pedestal mount with attached CADDY CABLECAT J-hook
  • Supports low voltage cables
Spécifications
  • Material: Steel
  • Finish: Pre Galvanized
  • Diameter ("): 3/4"
  • Pedestal Size ("):3/4"
  • 1 1/8"
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires