Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CAT200CM | ERICO

ERICO | CAT200CM | U-Hook 200mm/8" With T-Nut (Pack of 10)

  • Réf. fabricant CAT200CM | 46486
  • PART #256202
Type: U-HOOKS
Caractéristiques
  • Convenient pathway for wires and cables
  • Specially designed U-Hooks and double J-Hooks have large- diameter, rounded support surfaces/edges to avoid overbending and kinking of cables
  • Cable support system offering unprecedented installation flexibility
  • Compliant with NEC and ANSI/TIASM structured cabling systems standards
  • Rod-Mounted allows for field assembly onto All-Thread Rod
  • Cantilever-Mounted allows U-hooks to be mounted with brackets to walls and columns
Spécifications
  • Material: Steel
  • Finish: Electro Zinc Plated
  • A ("): 8"
  • Area (sq in): 21.00 in2
  • Cable Capacity, Cat 5e: 500
  • Cable Capacity, Cat 6: 315
  • Hole Size ("): 1/4"
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires