Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CAT214Z34 | ERICO

ERICO | CAT214Z34 | J-Hook with Rod/Wire Clip, CAT 5 Cable Support 1-5/16" Loop with Ceiling Wire Bracket (Pack of 40)

  • Réf. fabricant CAT214Z34
  • PART #236841
Type: J-HOOKS
Description

This part has been discontinued by supplier.

Caractéristiques
  • Threaded rod attachment with attached CADDY CABLECAT J-hook
  • Supports low voltage cables
Spécifications
  • Material: Steel
  • Finish: Pre Galvanized
  • Diameter ("): 1 5/16"
  • Flange Thickness (") ~ : 3/8"
  • Flange Thickness (") ~ : 1/8"
  • Rod Size ("): 1/4"
  • Wire Size (") ~ : #8
  • Wire Size (") ~ : #12
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires