Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CAT21HP4Z34 | ERICO

ERICO | CAT21HP4Z34 | J-Hook and Clip, 1-5/16" Diameter x 2.29" Square, 30 Lb Static Load, 1/4" Rod, 12 to 8 AWG Wire, Steel, Spring Steel, Pre-Galvanized, Caddy Armour

  • Réf. fabricant CAT21HP4Z34
  • PART #585406
Type: J-HOOKS
Caractéristiques
  • Quick Attachment to threaded Rod or Wire
  • Fully Adjustable and Easy to Relocate to Accommodate Changes Once Installed
  • Provides Optimal Support for High Performance Data Cable, Upto and Including Cat 5E, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 and Fibre Optic
  • Provides Suprior Fill Capacity and Load Rating Over Most Other Non-Continuous Cable Support Alternatives
  • Rounded Edges on J-Hooks Provide Proper Bend Radius Support for High Performance Data Cables
  • Cost Effective Alternative to Expensive Cable Tray
Infos techniques et normes

CUL, EN 50174-2, ANSI/TIA 568 and ANSI/TIA 569, ISO/IEC 14763-2

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires