Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CAT3 | CRIMSON AV

CRIMSON AV | CAT3 | Truss ceiling adapter

  • Réf. fabricant CAT3
  • PART #703469
Description

Truss ceiling adapter compatible with all standard 1.5" NPT interfaces weighing up to 400lb. Adapter mounts to any round, square or retangular truss and i-beams up to 3"(76mm) wide by 3.5"(89mm) high using heavy duty 10mm U-bolts.

Caractéristiques
  • Attaches to round, square, or rectangular trusses up to 3" wide and 3 1/2" high
  • Heavy duty 10mm U-bolts
  • Compatible with all ceiling extensions and components that use standard 1.5" NPT interface
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires