Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CAT324Z34 | ERICO

ERICO | CAT324Z34 | 2" Diameter J-Hook with clip for #12 thru 1/4 wire - plain or threaded rod and 3/8" thru 9/16" flange

  • Réf. fabricant CAT324Z34
  • PART #184873
Type: J-HOOKS
Description

This part is discontinued by supplier. Use AXE 487519 as suggested replacement.

Caractéristiques
  • Threaded rod attachment with attached CADDY CABLECAT J-hook
  • Supports low voltage cables
Spécifications
  • Material: Steel
  • Finish: Pre Galvanized
  • Diameter ("): 2"
  • Flange Thickness (") ~ : 3/8"
  • Flange Thickness (") ~ : 1/8"
  • Rod Size ("): 1/4"
  • Wire Size (") ~ : #8
  • Wire Size (") ~ : #12
Infos techniques et normes

For all CADDY CABLECAT supports, make sure cable sag between fasteners is no more than 12" at midspan. (Actual cable sag will depend on the number of cables in each bundle and the weight of the cable.) To achieve this, locate the supports every 4-5 feet to stay within the 12" sag criterion.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires