Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CAT425BC200 | ERICO

ERICO | CAT425BC200 | CAT425-BC200 Adjustable Cable Support with Beam Clamp

  • Réf. fabricant CAT425BC200
  • PART #206783
Type: SADDLES
Caractéristiques
  • Provides proper support of Category 5e, Category 6, fiber optic and innerduct
  • Supports up to 425 4-pair UTP or 2-strand fiber optic cable, or 265 CAT6
  • Multiple sizes and designs available to attach to a variety of structures
  • Cost effective alternative to expensive cable tray
  • cULus Listed and complies with NEC and TIASM requirements for structured cabling systems
  • Suitable for air handling spaces (plenum)
Spécifications
  • Material: Polyethylene
  • Finish: Plain
  • Area (sq in): 20.43
  • Cable Capacity, Cat 5e: 425
  • Cable Capacity, Cat 6: 265
  • Diameter 1 ("): 6"
  • Diameter 2 ("): 4"
  • Flange Thickness (") ~ : 1/2"
  • Flange Thickness (") ~ : 1/8"
  • Static Load (lb): 100 lb
  • Torque (ft-lb): 20 in lb
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires