Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CAT6-5POE-FF | VERTIV

VERTIV | CAT6-5POE-FF | CAT 5 and CAT6 Power-Over-Ethernet Surge Protection Device

  • Réf. fabricant CAT6-5POE-FF
  • PART #528895
Number of Outlets: OTHER
Description

The Edco CAT6-5POE Series is designed to work on Category 5 Power-over-Ethernet transmission lines as well as Category 6 applications. It is ideal to protect expensive equipment against surges and transients entering a building on exposed transmission lines.

Caractéristiques
  • Operating Voltage: 60 V DC
  • Clamping Voltage: 65 V DC
  • Operating Current: 300 mA
  • Peak Surge Current: 60 A (10 x 1000 Î1/4s)
  • Frequency Range: 0 - 250MHz
  • Insertion Loss: < 0.1 dB at 20 MHz
  • SPD Technology: Silicon Avalanche Diode (SAD)on Type: RJ45 Jacks
  • Operating Temperature: -40C to +85C
  • Dimensions (Inches): 0.8H x 1.0W x 2.3L
  • Weight: 1 oz
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires