Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CAT600RKIT | ERICO

ERICO | CAT600RKIT | CADDY CAT 600R Strut Mount Vertical Cable Support

  • Réf. fabricant CAT600RKIT
  • PART #267742
Type: STRUT
Caractéristiques
  • Makes vertical cable pulling easier
  • locking mechanism opens during pull and re-engages when cable is released
  • Accepts wide range of cable sizes: (75) 4-pair UTP CAT5E, (47) CAT6, (10) 25-pair UTP, (1) each 100-pair through 600-pair
  • Includes pre-riveted assembly that twist-locks into the strut
  • Rounded edges help prevent cable damage
  • Valuable space savings within telecomm closets
  • More versatile allowing future additions of cable runs
  • Reduces installation time
  • Allows cable installation to start at the bottom floor
Spécifications
  • Material: Steel
  • Finish: Electro Zinc Plated
  • Area (sq in): 3.14 in2
  • Cable Capacity, Cat 5e: 75
  • Cable Capacity, Cat 6: 47
  • Diameter (") ~ : 1"
  • Strut Included ("): 18"
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires