Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CAT6424 | ERICO

ERICO | CAT6424 | CADDY CABLECAT J-Hook with Hammer-On Flange Clip, Swivel, Steel, 4" dia, 1/8", 1/4" Flange

  • Réf. fabricant CAT6424
  • PART #361213
Type: J-HOOKS
Description

This part has been discontinued by supplier.

Caractéristiques
  • Hammer-on beam clamp with attached CADDY CABLECAT J-hook
  • Supports low voltage cables
  • Swivels to support various directional runs of cable
Spécifications
  • Material: Steel
  • Finish: Pre Galvanized
  • Diameter ("): 4"
  • Flange Thickness (") ~ : 1/4"
  • Flange Thickness (") ~ : 1/8"
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires