Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CAT64PLR | ERICO

ERICO | CAT64PLR | Pulley kit - CADDY CAT 64 4" J-hook, pin, wheel, & retainer

  • Réf. fabricant CAT64PLR
  • PART #219915
Type: J-HOOKS
Caractéristiques
  • Complies with the TIASM standard requirement by minimizing the pull force on the cable
  • Frees up the "second man" on cable pulling
  • Kit includes spring-loaded J-hook, pin, wheel and retainer, link, and beam clamp
  • Maintains proper bend radius and protects cable during the installation
  • When the job is complete, the pulley and pin assembly can be removed leaving the J-hook as a cable support
  • The CAT32PLR and CAT64PLR pulley components can be used on the CAT32 and CAT64 J-hooks, respectively.
Spécifications
  • Material: Steel
  • Finish: Pre Galvanized
  • Diameter ("): 4"
  • Flange Thickness (") ~ : 1/2"
  • Flange Thickness (") ~ : 1/8"
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires