Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CATHP58SM | ERICO

ERICO | CATHP58SM | CATHP-H J-Hook Attachment with Flange Clip

  • Réf. fabricant CATHP58SM
  • PART #370152
Type: J-HOOKS
Caractéristiques
  • Provides proper support of cabling (CAT5e and higher)
  • CADDY fasteners easily attach to any size CADDY CAT LINKS J-hook
  • cULus Listed and complies with NEC and TIASM requirements for structured cabling systems
  • Cost effective alternative to expensive cable tray
  • Pre-galvanized J-hooks provide smoother cable pull and greater corrosion resistance
Spécifications
  • Material: Steel
  • Finish: CADDY ARMOUR
  • Flange Thickness (") ~ : 1/2"
  • Flange Thickness (") ~ : 5/16"
  • Orientation: Side Mount
  • Static Load (lb): 200 lb
  • 3:1
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires