Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CATHPPLR | ERICO

ERICO | CATHPPLR | CATHP-PLR Cable Puller

  • Réf. fabricant CATHPPLR
  • PART #374842
Type: CABLE PULLERS
Caractéristiques
  • Cable Puller for CADDY CAT LINKS J-hooks
  • Simplifies installation of low voltage cables
  • Includes retainer, screw, angle bracket, tree mount brcket, carabiner hook and beam clamp
Spécifications
  • Material: Steel
  • Finish: Pre Galvanized
  • Diameter ("): 4"
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires