Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CATMTLS | ERICO

ERICO | CATMTLS | CADDY Mille-Tie(tm)

  • Réf. fabricant CATMTLS
  • PART #269640
Cable Tie Diameter: 12"
Type: CABLES TIES AND ACCESSORIES
Caractéristiques
  • Suitable for heavy duty applications
  • Maintains cable properties and conductor configuration
  • Protects cable from crimping with "Intelligent Grip Technology"
  • Cushions vibration
  • No sharp edges
  • One size fits all
  • Reusable
Spécifications
  • Material: Polyurethane
  • Finish: Plain
  • Color: Yellow
  • Length ("): 12"
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires