Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CAU8HD | CRIMSON AV

CRIMSON AV | CAU8HD | Heavy duty dual unistrut ceiling adapter for long drops

  • Réf. fabricant CAU8HD
  • PART #703473
Description

Heavy duty dual unistrut ceiling adapter compatible with all standard 1.5" NPT interfaces weighing up to 500lb. Adapter comes with hardware to mount to any 1-5/8x1-5/8" dual unistrut channels spaced on 6.25" centers.

Caractéristiques
  • Attaches to a dual unistrut on 6.25" centers
  • Includes hardware for attaching to pre-installed unistrut
  • Compatible with all ceiling extensions and components that use standard 1.5" NPT interface
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires