Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CB-12V2AH01 | SERVER TECHNOLOGY

SERVER TECHNOLOGY | CB-12V2AH01 | Sentry 0U Rack Mount Basic CDU, Outlets: (12) IEC 60320/C13, Input: 208 - 240 Volt, 50/60 Hz, 16/20 Amp, Input Cord: IEC C20 Inlet, Bottom/Front Entry

  • Réf. fabricant CB-12V2AH01
  • PART #558279
Number of Outlets: 12
Type: RACK MOUNT PDU
Caractéristiques
  • Power distribution- 2208 Volt Single Phase, 20/30 Amp, 230 Volt 16 Amp power input options
  • High-density power distribution- (12 IEC 60320 C13 outlets
  • Branch circuit protection - Sentry CDUs meet UL 60950-1 requirements
  • Vertical mounting- Zero-U button and bracket mounting options
  • 20 Amp power input support - IEC320/C20 power inlet receptacles supports any power cord with IEC320/C19 power connector (PTCORD-XX)
  • Power Cord Options- PTCORD-1 IEC 60320/C19 - NEMA L6-20P, 10 ft (3 m); PTCORD-2 IEC 60320/C19 - Schuko 10 ft (3 m); PTCORD-3 IEC 60320/C19 - IEC 60309 (BS4343, CEE17) 16/20A Blue (UK commando) 10 ft (3 m); PTCORD-4 IEC 60320/C19 - BS1363 13A (UK) 10 ft (3 m)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires