Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CB-24V1-C20 | SERVER TECHNOLOGY

SERVER TECHNOLOGY | CB-24V1-C20 | Sentry Basic CDU, Outlets: (24) NEMA 5-20R, Input: 100 - 120 Volt, 50/60 Hz, 20 Amp, Input Cord: IEC 60320/C20 Power Inlet

  • Réf. fabricant CB-24V1-C20
  • PART #558281
Number of Outlets: 24
Type: RACK MOUNT PDU
Caractéristiques
  • Power distribution- 110 Volt, 208 Volt, 230 Volt, 20 or 30 Amp power input feed
  • Low Density- Single-power input feed, 12 or 24 outlets per enclosure
  • Branch circuit protection - Sentry CDUs meet UL 60950-1 requirements
  • 30 Amp units feature overcurrent protection with UL-listed Bussman fuses
  • Zero U enclosure: A vertical enclosure that occupies zero vertical U of rack space in the equipment cabinet; It mounts on the back rails or in the cavity space of the cabinet
  • 20 Amp power input support - IEC320/C20 power inlet receptacles supports any power cord with IEC320/C19 power connector (PTCORD-XX)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires