Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CB-30V2GD01D8 | SERVER TECHNOLOGY

SERVER TECHNOLOGY | CB-30V2GD01D8 | Sentry 0U Rack Mount Basic CDU, Outlets: (24) IEC 60320/C13 (6) IEC 60320/C19, Input: 208 - 240 Volt, 20 Amp

  • Réf. fabricant CB-30V2GD01D8
  • PART #558288
Number of Outlets: 30
Type: RACK MOUNT PDU
Caractéristiques
  • Power distribution- 208 - 240 Volt Single Phase 30 Amp or 32 Amp power input
  • High-density power distribution- (24) IEC C13 and (6) IEC C19 outlets
  • Branch circuit protection - Sentry CDUs meet UL 60950-1 requirements
  • Vertical mounting- Zero-U button and bracket mounting options
  • Locking receptacles- All C13/C19 receptacles are fully compatible with server technology's locking power cords (supplied separately)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires