Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CBB-72 | GREAT LAKES CASE & CABINET

GREAT LAKES CASE & CABINET | CBB-72 | Copper Bus Bar, 70"; for 78" and 84"H enclosures (isolated)

  • Réf. fabricant CBB-72
  • PART #492913
Application: RACK/CABINET/ENCLOSURE
Component: BUSBARS
Connection Type: MECHANICAL
Material Rating: COPPER
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires