Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CBB42 | HAMMOND MANUFACTURING CO

HAMMOND MANUFACTURING CO | CBB42 | COPPER BUS BAR 0.13" X 0.63" 42"L USE W/C2F1942XXX FRAME

  • Réf. fabricant CBB42
  • PART #454928
Application: RACK/CABINET/ENCLOSURE
Component: BUSBARS
Material Rating: COPPER
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires