Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CBFFG1024-105 | TRANSITION NETWORKS

TRANSITION NETWORKS | CBFFG1024-105 | OAM / IP-Based 10/100/1000 Bridging Point System Slide-In-Module Media Converters 10/100/1000BASE-T (RJ45) [100 m/328 ft.] to 1000BASE-LX 1310 nm Extended multimode 62.5/125µm fiber only (SC) [2 km/1.2 miles]

  • Réf. fabricant CBFFG1024-105
  • PART #554555
Device: MEDIA CONVERTERS
Port 1 Device Technology: 10/100/1000BASE-TX
Port 2 Device Technology: 1000BASE-LX
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires