Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CBIG-2G | PANDUIT

PANDUIT | CBIG-2G | Faceplate Frame, Double Gang, Classic/Standard, Accepts (4) 1/2-Size Module Inserts or (6) 1/3-Size Module Inserts, International Gray

  • Réf. fabricant CBIG-2G
  • PART #288958
Color: GREY
Gang: 2
Loaded: NO
Mounting: FLUSH MOUNT
Caractéristiques
  • Accept inserts which snap in and out of faceplate frames
  • All inserts are front releasable
  • Allow custom installations with your choice of inserts
  • Optional adhesive labels available
  • Executive faceplates frames have raised rail design for aesthetic appeal
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires