Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CBL25BB | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | CBL25BB | 25 ft. Video/Power Cable with BNC Connector

  • Réf. fabricant CBL25BB
  • PART #553142
Type: CABLE ASSEMBLY
Caractéristiques
  • Combines both power and video signal in one multi-purpose cable
Spécifications
  • Video/Power Cable With BNC Connector
  • Length: 25 ft
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires