Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CBR-3-4-A | TE-ENERGY

TE-ENERGY | CBR-3-4-A | RAYCHEM 3 FINGER BREAKOUT WITHSEALANT USE RANGE BDY 2.35-6.6FINGERS 1.18-2.12

  • Réf. fabricant CBR-3-4-A
  • PART #143841
Dual: NO
Heat Shrink: YES IS SHRINK TUBING
MIL SPEC: NO
Material/Type: PO-POLYOLEFIN
Military Color Code: BLACK
RoHS Compliant: NOT DECLARED
Sleeving: NO
Spiral Wrap: NO
UL: NO
ZIPPER: NO
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires