Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CBR6LH-C | PANDUIT

PANDUIT | CBR6LH-C | Cable Tie, In-Line, 20.9"L (531mm), 6" Maximum Bundle Diameter, Light-Heavy Cross Section, Nylon, Natural, Pack of 100

  • Réf. fabricant CBR6LH-C
  • PART #249875
Cable Tie Diameter: 21"
Length (in.): 20.9
Max. Bundle Dia. (in.): 6.00
RoHS Compliant: YES
Standard Pack: 100
Type: CABLES TIES AND ACCESSORIES
_Color: Natural
Caractéristiques
  • For indoor use
  • Unique design prevents wire and cable damage
  • Low profile head avoids snags and reduces overall bundle size
  • Outside teeth and smooth round edges protect cable jacket - ideal for high vibration applications
  • Parallel-entry limits exposurto sharp edges and protects workers' arms/hands
  • Fully enclosed head for consistent strength
  • Curved tip is easy to pick up from flat surfaces and allows faster initial threading to speed installation
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires