Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CBS240 | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | CBS240 | Communications Speaker - 5 W, 4 in., Black

  • Réf. fabricant CBS240
  • PART #553144
Type: SPEAKER
Description

Our all weather professional marine communications speaker has a 4 in. polypropylene cone. It features a 5 watt maximum power rating at an 8 ohm impedance. It is encased in black ABS plastic wiith stainless steel hardware, including an 180 degree deluxe adjustable bracket. A 10 foot cable and 3.5 mm miniature plug are also included. It is sold individually.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires