Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CBS4 | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | CBS4 | Deluxe Professional Communications Extension Speaker - 10 W, 4 in.

  • Réf. fabricant CBS4
  • PART #553145
Type: SPEAKER
Caractéristiques
  • Swivel bracket for all angles
  • Soft padded grille
  • Complete with 10 ft cord with standard 3.5 mm mini-plug
  • Controlled speech frequency response (700 - 2 kHz) automatically limits background noise
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires