Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CBWH-2G | PANDUIT

PANDUIT | CBWH-2G | Faceplate Frame, Double Gang, Classic, Accepts Up To (4) 1/2-Size Module Inserts or (6) 1/3-Size Module Inserts, White

  • Réf. fabricant CBWH-2G
  • PART #512983
Color: WHITE
Gang: 2
Loaded: NO
Mounting: FLUSH MOUNT
Number of Ports: 4
Description

Faceplate Frame, Double Gang, Classic, White. Accept inserts which snap in and out of faceplate frames. All inserts are front releasable. Allow custom installations with your choice of inserts. Optional adhesive labels available. Executive faceplates frames have raised rail design for aesthetic appeal.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires