Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CBX4BL-AY | PANDUIT

PANDUIT | CBX4BL-AY | Mini-Com Surface Mount Box, Accepts Four Mini-Com Modules, Includes Label Holder/Screw Cover, Dimensions: 1.06"H x 2.90"W x 4.50"L (27.0mm x 73.6mm x 114.3mm), Black

  • Réf. fabricant CBX4BL-AY
  • PART #195910
Color: BLACK
Loaded: NO
Mounting: SURFACE MOUNT
Number of Ports: 4
Caractéristiques
  • Accept Mini-Com(TM) Modules for STP and UTP, fiber optic, and audio/video, which snap in and out for easy moves, adds, and changes
  • Mount easily with supplied mounting screws, adhesive tape or optional magnet (CBM-X)
  • Cable entry from side and rear knockouts and from opening in center of base
  • CBXJ2 and CBX2 include built-in removable blank to add a second module
  • Optional adhesive labels available
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires