Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CBXC4BL-A | PANDUIT

PANDUIT | CBXC4BL-A | Surface Mount Box, Mini-Com, 4 Port, Low Profile, 0.91"H x 3.15"W x 3.15"L (23.1mm x 80.0mm x 80.0mm), Surface Mount, Black

  • Réf. fabricant CBXC4BL-A
  • PART #512989
Color: BLACK
Loaded: NO
Mounting: SURFACE MOUNT
Number of Ports: 4
Description

Mini-Com Surface Mount Box, 4 Port, Low Profile, Black. Accept Mini-Com Modules for Shielded Twisted Pair (STP) and Unshielded Twisted Pair (UTP) cable, fiber optic, and audio/video, which snap in and out for easy moves, adds, and changes. Mount easily with supplied mounting screws, adhesive tape or optional magnet (CBM-X). Cable entry from side and rear knockouts and from opening in center of base. Optional adhesive labels available.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires