Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CBXF6EI-AY | PANDUIT

PANDUIT | CBXF6EI-AY | Surface Mount Box, 6 Port, MultimeDiameter, Electric Ivory

  • Réf. fabricant CBXF6EI-AY
  • PART #188882
Color: IVORY
Loaded: NO
Mounting: SURFACE MOUNT
Number of Ports: 6
_Color: Electrical ivory
Caractéristiques
  • Accept Mini-Com(TM) Modules for STP and UTP, fiber optic, and audio/video, which snap in and out for easy moves, adds, and changes
  • Mount easily with supplied mounting screws or adhesive tape
  • Cable tie slots for improved cable management
  • Tamper resistant screw for added security
  • Unique built-in fiber spool design secures cable in place and stores up to 78.8 feet (24 meters) of buffered fiber optic cable
  • Cable entry from side and rear knockouts and from opening in bottom of base
  • Optional adhesive labels available
  • Combination label/label cover for custom outlet identification
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires