Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CBXS1EI-A | PANDUIT

PANDUIT | CBXS1EI-A | Surface Mount Box, Mini-Com, 1 Port, Shuttered, 0.62"H x 1.64"W x 2.47"L (15.75mm x 41.66mm x 62.73mm), Electric Ivory

  • Réf. fabricant CBXS1EI-A
  • PART #499223
Color: IVORY
Gang: 1
Loaded: NO
Mounting: SURFACE MOUNT
Number of Ports: 1
Description

Mini-Com Surface Mount Box, 1 Port, Shuttered, Electric Ivory. Accept Mini-Com Modules for Shielded Twisted Pair (STP) and Unshielded Twisted Pair (UTP) cable, FJ Fiber Optic Jack Modules and other flush modules, which snap in and out for easy moves, a dds, and changes. Clear shuttered doors are spring-loaded to stay closed to prevent dust from entering module opening, doors can be collapsed to insert plug into module. Cable entry from side, rear, and base knockouts. Mount easily with supplied mounti ng screws, adhesive tape, or optional magnet (CSBM-X). Optional icons available. Optional adhesive labels available.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires