Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CC8218-000 | COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN)

COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN) | CC8218-000 | OCIP-T-L1-003M-2NASEA-XX IFC BREAK-OUT CABLE,PIGTAIL UPC DUP LC SM 3M

  • Réf. fabricant CC8218-000
  • PART #366145
Connector Type: LC - PIGTAIL
Fiber Type: OS1
Length: 3 M : 9.84 FT.
Number of Fibers: 2 FIBER
Type: PIGTAIL
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires