Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
CCA332318 | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | CCA332318 | Cast J Box, Type 4X, Size/Dims: 330x230x180mm, Material/Finish: Aluminum

  • Réf. fabricant CCA332318
  • PART #651183
Material: ALUMINUM
Nema Rating: TYPE 4X
Description

For use in indoor or outdoor applications, these stylized enclosures protect components and controls in corrosive environments.

Caractéristiques
  • Cast aluminum; no welded seams or sharp corners
  • Stainless steel captivated cover screws placed outside sealed area
  • Two to four grounding screws located on enclosure back wall
  • Oil-resistant O-ring gasket
  • Tongue-and-groove sealing construction
  • Threadenternal bosses provided for mounting optional panels, rails and other components
  • Mounting holes provided in corners outside of gasketed area
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires